Chicago-latrobe 44406 | Jobber Bit 3/32 inç Yüksek Hız Çeliği | 4dg92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3/32in Yüksek Hız Çeliği | AD7CCX 4DG92

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3/32in Yüksek Hızlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CCX Model: 44406Çapraz Referans: 4DG92

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€7.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüLeft Hand
Ondalık Eşdeğeri0.093 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.25 "
sınıfGenel Amaçlı
Liste numarası150L
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk2.25 "
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Şaft Dia.3 / 32 "
beden3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber Bit 1/32in Yüksek Hız Çeliği | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Kesirli İnç1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€14.11
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber Bit 3/64in Yüksek Hız Çeliği | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Kesirli İnç3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€8.82
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber Bit 1/16 İnç Yüksek Hız Çeliği | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Kesirli İnç7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€7.69
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5/64in Yüksek Hız Çeliği | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Kesirli İnç1"2"5 / 64 "5 / 64 "€7.48
CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7/64in Yüksek Hız Çeliği | AD7CCY 4DG93 444070.109 "Kesirli İnç1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€8.48
CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber Bit 1/8 İnç Yüksek Hız Çeliği | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Kesirli İnç1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€8.41
CHICAGO-LATROBE 44409 Jobber Bit 9/64in Yüksek Hız Çeliği | AD7CDA 4DG95 444090.14 "Kesirli İnç1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€8.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3/32in Yüksek Hızlı Çelik
€7.88 / Adet