Chicago-latrobe 46450 | Jobber Bit 2.30mm Kobalt Çelik | 6zke8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 46450 Jobber Bit 2.30mm Kobalt Çelik | AF2ZJJ 6ZKE8

CHICAGO-LATROBE 46450 Jobber Bit 2.30mm Kobalt Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZJJ Model: 46450Çapraz Referans: 6ZKE8
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
€5.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.09 "
Boyut Türümetrik
BitişSaman
Flüt Uzunluğu27mm
Liste numarası550
MalzemeKobalt Çelik
Uzunluk53mm
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.2.3mm
beden2.30mm
UPC662355464502

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8207504030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
CHICAGO-LATROBE 46604 Jobber Bit 1/16 İnç Kobalt Çelik | AA9VMD 1G857 466040.062 "Kesirli İnç7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€3.96
CHICAGO-LATROBE 46605 Jobber Bit 5/64 İnç Kobalt Çelik | AA9VMF 1G859 466050.078 "Kesirli İnç1"2"5 / 64 "5 / 64 "€3.90
CHICAGO-LATROBE 46606 Jobber Bit 3/32 İnç Kobalt Çelik | AA9VMH 1G861 466060.093 "Kesirli İnç1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€4.08
CHICAGO-LATROBE 46607 Jobber Bit 7/64 İnç Kobalt Çelik | AA9VMK 1G863 466070.109 "Kesirli İnç1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€4.41
CHICAGO-LATROBE 46608 Jobber Bit 1/8 İnç Kobalt Çelik | AA9VMM 1G865 466080.125 "Kesirli İnç1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€4.79
CHICAGO-LATROBE 46609 Jobber Bit 9/64 İnç Kobalt Çelik | AA9VMP 1G867 466090.14 "Kesirli İnç1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€5.28
CHICAGO-LATROBE 46610 Jobber Bit 5/32 İnç Kobalt Çelik | AA9VMR 1G869 466100.156 "Kesirli İnç2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "€5.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 46450 Jobber Bit 2.30mm Kobalt Çelik
€5.64 / Adet