Chicago-latrobe 69876 | 4ev02 | Jobber Matkap Ucu Seti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 69876 Jobber Matkap Seti Sol 29 Parça Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AD7JZW 4EV02

CHICAGO-LATROBE 69876 Jobber Matkap Seti Sol 29 Parça Yüksek Hız Çeliği 118 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7JZW Model: 69876Çapraz Referans: 4EV02

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€683.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu Seti
Kesme YönüLeft Hand
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Liste numarası150L
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı29
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Şaft Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" ve 1/2 "
Dahil Boyutlar1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta TürüKesme YönüBoyut TürüŞaft Dia.Dahil BoyutlarBitişListe numarasıMalzemeÜcret
CHICAGO-LATROBE 46650 Jobber Matkap Ucu Seti 115 adet 1/16 ila 1 / 2in | AA9VPB 1G915 46650Bölünme NoktasıSağ elKesirli İnç, Harf, Tel Boyutu1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 - # 60 , A'dan Z'ye1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 - # 60 , A'dan Z'yeAmber Oksit550Kobalt Çelik€1,362.85
CHICAGO-LATROBE 57853 Jobber Matkap Ucu Seti 60'lı Parça #1'den #60'a | AB3LEV 1U202 57853Bölünme NoktasıSağ elTel Boyutu-# 1 - # 60Amber Oksit550Kobalt Çelik€408.77
CHICAGO-LATROBE 69886 Jobber Matkap Ucu Seti 26'lı A'dan Z'ye | AB3RPM 1V710 69886Bölünme NoktasıSağ elmektup-A ZAmber Oksit550Kobalt Çelik€397.03
CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber Matkap Ucu Seti 15 parça 1/16 ila 1/2 inç | AD7JZX 4EV07 69881Konvansiyonel NoktaLeft HandKesirli İnç1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"Parlak150LYüksek Hızlı Çelik€329.53
CHICAGO-LATROBE 45657 Jobber Matkap Ucu Set Listesi # 550 20 Adet | AF2NYW 6WTZ3 45657P3 Bölünme NoktasıSağ elTel Boyutu-# 61 - # 80Amber Oksit550Kobalt Çelik€174.65
CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber Matkap Ucu Set Listesi # 550asp 19 Adet | AF2NZA 6WTZ7 47924P3 Bölünme NoktasıSağ elmetrik-1 - 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 - 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ve 13"Siyah oksid550ASPKobalt Çelik€220.34
CHICAGO-LATROBE 54126 Jobber Matkap Ucu Set Listesi # 550 11 Adet | AF2NZC 6WTZ9 54126P3 Bölünme NoktasıSağ elmetrik-1 - 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 - 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ve 13"Amber Oksit550Kobalt Çelik€117.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 69876 Jobber Matkap Seti Sol 29 Parça Yüksek Hız Çeliği 118 Derece
€683.88 / Adet