Chicago Pneumatic 8941074100 | Havayla Çalışan, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet, 27000 Devir/dakika, 0.3 Bg | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Hava ile Çalışan, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet Tipi, 27000 Rpm, 0.3 hp | CH6NAP 61HP18

CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Havalı, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet, 27000 Rpm, 0.3 hp

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6NAP Model: 8941074100Çapraz Referans: 61HP18
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
€221.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalıp Öğütücü
Hava tüketimiCfm 2.7
Hava girişi1/4 FNPT'li
Hava basıncı90 psi
Rulman TipiEğimli
fren TipiHayır
Colet Boyutu1 / 4 "
Bağlantı boyutu1 / 4 "
GörevZor görev
Kavrama StiliNamlu Kavrama
HP0.3
Giriş TipiNPT
Kit İçeriği1 Çıplak Alet
Maks. Hızlandırmak27000 RPM
Maks. Tekerlek Çapı1 / 4 "
MekanizmaGüvenlik Başlatma/Durdurma
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
OryantasyonDüz, Genişletilmiş
Uzunluk9 3 / 4 "
Nokta Dia.1 / 4 "
Güç KaynağıHavalı
RPM27000 RPM
Güvenlik ÖzellikleriEmniyet Kolu
stilDüz
Anahtar TürüEmniyet Kolu
Takım Ağırlığı1.4 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım AğırlığıHava tüketimiHPMaks. HızlandırmakOryantasyonUzunlukRPMstilÜcret
CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Hava ile Çalışan, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet, 28000 Rpm, 0.3 hp | CH6NAL 61HP15 89410740501.1 lbs.Cfm 2.70.328000 RPMDüz6 7 / 8 "28000 RPMDüz€210.89
CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Hava ile Çalışan, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet Tipi, 23000 Rpm, 0.3 hp | CH6NAM 61HP16 89410740601.3 lbs.Cfm 2.70.323000 RPM90 Derece Açı6 3 / 8 "23000 RPMSağ Açılı€197.99
CHICAGO PNEUMATIC 8941074080 Hava ile Çalışan, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet Tipi, 23000 Rpm, 0.3 hp | CH6NAN 61HP17 89410740801.4 lbs.Cfm 2.70.323000 RPM120 Derece7 3 / 4 "23000 RPM120 Derece€223.93
CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Hava ile Çalışan, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet Tipi, 22000 Rpm, 0.6 hp | CH6NAQ 61HP19 89410741101.5 lbs.Cfm 3.60.622000 RPMDüz7 1 / 8 "22000 RPMDüz€279.35
CHICAGO PNEUMATIC 8941074120 Hava ile Çalışan, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet Tipi, 22000 Rpm, 0.6 hp | CH6NAR 61HP20 89410741202.4 lbs.Cfm 3.60.622000 RPM-13 "22000 RPMDüz€506.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Havalı, Kalıp Öğütücü, Ağır Hizmet, 27000 Rpm, 0.3 hp
€221.56 / Adet