Chicago Pneumatic Cp7268 | Havalı Zımpara Makinesi 2-3/4 X 17-1/2 İnç Ped 10.7cfm | 11c927 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNÖMATİK CP7268 Hava Zımparası 2-3 / 4 x 17-1 / 2 İnç Ped 10.7cfm | AA2VGR 11C927

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Havalı Zımpara 2-3/4 x 17-1/2 İnç Ped 10.7cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VGR Model: CP7268Çapraz Referans: 11C927
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
€297.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Düz ​​Çizgi Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.8
CFM @ Tam Yük10.7
Egzoz TipiArka
Serbest hız5000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk16.5 "
Ped Yüz TipiKlips
Dolgu büyüklüğü2-3/4" x 17-1/2"
Gerekli Basınç90 psi
boğazTetik
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.12
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Havalı Zımpara 2-3/4 x 17-1/2 İnç Ped 10.7cfm
€297.65 / Adet