Chicago Pneumatic Cp9113ges | 22p493 | Hava Kalıp Öğütücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNÖMATİK CP9113GES Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XXW Modeli: CP9113GESÇapraz Referans: 22P493
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
€718.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi8.0
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük32.0
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozYan
Serbest hız25,000 rpm
Öğütücü Tipigenişletilmiş
HP1.0
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk12.625 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)3.99
Gemi uzunluğu (cm)27.99
Gemi genişliği (cm)5.99
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Sağlam Yapı, Çift Rulmanlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzozSerbest hızUzunlukdeğişken HızÜcret
CHICAGO PNÖMATİK CP3451-18SEC Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm | AA2VFU 11C902 CP3451-18SEC7.530.0Arka18,000 rpm13 "Yok hayır€848.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
€718.63 / Adet