Chicago Pneumatic Cp9541 | Havalı Somun Anahtarı, 1/2" Tahrik Boyutu, 8900 Dev/dak | 11c995 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNÖMATİK CP9541 Havalı Somun Sıkma Anahtarı, 1/2 Sürücü Boyutu, 8900 RPM | AA2VKD 11C995

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Hava Darbeli Anahtar, 1/2" Tahrik Boyutu, 8900 RPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VKD Model: CP9541Çapraz Referans: 11C995
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
€480.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
Dakikada Darbe1100
CFM @ Tam Yük14.0
GörevSanayi
Serbest hız8900 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum Döküm
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiÇelik
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi1 / 2 "
Maks. dönme momenti445 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6 3 / 5 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı5.5 lb
Tork Aralığı25 ila 320 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeUzunlukTutucu TipiTakım AğırlığıTork AralığıCFM @ Tam YükÜcret
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 ft.-lb.6.2-7"Pin5.8 lb103 ila 354 ft.-lb.25.0€588.89
CHICAGO PNÖMATİK CP7739 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 ft.-lb.5.0-6 2 / 5 "Yüzük2.78 Lbs.50 ila 305 ft.-lb.20.0€514.00
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Havalı Somun Sıkma 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.-lb.6.314007.875 "Pin4.4 lb111 ila 553 ft.-lb.25.4€443.86
CHICAGO PNÖMATİK CP6748EX-P11R Tabanca Kavrama Darbe Anahtarı 1/2 İnç | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ft.-lb.10.0012007-29 / 32O-Ring5.4 lb125 ila 600 ft. Lb.30.0€592.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Hava Darbeli Anahtar, 1/2" Tahrik Boyutu, 8900 RPM
€480.95 / Adet