CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Elektrikli Hava Kompresörü 2 Aşamalı 18 cfm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Amper | 25 |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 81 |
Çevirme | NEMA 1 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 18.0 |
HP | 5.00 |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 208 - 240 VAC |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 175 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 145 |
Toplam yükseklik | 71.5 " |
Uzunluk | 35 5 / 16 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Faz | 1 |
Pompa Bağlantısı | Tank Üstü |
Pompa Yağı Kapasitesi | 41.9 oz. |
Pompa Devri | 700 |
stil | Simpleks |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
Gemi ağırlığı (kg) | 261 |
Gemi yüksekliği (cm) | 196.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
RCP-C581V | 25 | 5.00 | €4,542.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
RCP-C7581VS | 32 | 7.50 | €4,218.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00