CHRISLYNN 86184 Hassas Tapa, Metrik, 57/64 İnç Matkap, HSS
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | fiş |
Matkap Boyutu | 57 / 64 " |
Malzeme | HSS |
Konu Boyutu | M22 x 2.5 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.34 |
Gemi genişliği (cm) | 4.76 |
HS kodu | 8207406000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00