Cjt Koolcarb 11502031 | Vida Makinesi Matkap Ucu 13/64in. 5.16 mm | 41ad50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 11502031 Vida Makinesi Matkap Ucu 13/64in. 5.16 mm | AH9QWZ 41AD50

CJT KOOLCARB 11502031 Vidalı Matkap Ucu 13/64in. 5.16 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9QWZ Model: 11502031Çapraz Referans: 41AD50
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
€31.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinesi Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri0.2031
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu13 / 64 "
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu31.75mm
sınıfGenel Amaçlı
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk2.375 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta Türü4 Faset Bölme
Şaft Dia.0.203 "
Dahil Boyutlar13 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Dahil BoyutlarÜcret
CJT KOOLCARB 11501250 Vidalı Matkap Ucu 1/8in. 3.18 mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Kesirli İnç22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€22.60
CJT KOOLCARB 11501378 Vida Makinesi Matkap Ucu 3.50mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378metrik1"52mm3.50mm3.50mm€33.42
CJT KOOLCARB 11501406 Vida Makinesi Matkap Ucu 9 / 64in. 3.57 mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Kesirli İnç1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€33.68
CJT KOOLCARB 11501562 Vida Makinesi Matkap Ucu 5 / 32in. 3.97 mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Kesirli İnç1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€25.37
CJT KOOLCARB 11501575 Vida Makinesi Matkap Ucu 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575metrik1"52mm4.00mm4.00mm€28.38
CJT KOOLCARB 11501719 Vida Makinesi Matkap Ucu 11 / 64in. 4.37 mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Kesirli İnç1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€28.84
CJT KOOLCARB 11501875 Vida Makinesi Matkap Ucu 3 / 16in. 4.76 mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Kesirli İnç1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€24.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 11502031 Vidalı Matkap Ucu 13/64in. 5.16 mm
€31.36 / Adet