Cjt Koolcarb 12903320 | Uçak Uzatma Tatbikatı Q | 41ah79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 12903320 Uçak Uzatma Tatbikatı Q | AH9RRL 41AH79

CJT KOOLCARB 12903320 Uçak Uzatma Matkabı Q

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9RRL Model: 12903320Çapraz Referans: 41AH79

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€70.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.3320
Boyut Türümektup
Matkap Ucu BoyutuQ
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu3.437 "
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk12 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta Türü4 Yönlü NASP3
Şaft Dia.0.332 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)1.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 12901160 Uçak Uzatma Sondajı # 32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Tel1.625 "0.116 "€46.97
CJT KOOLCARB 12901200 Uçak Uzatma Sondajı # 31 | AH9RNW 41AH19 129012000.1200Tel1.625 "0.120 "€41.28
CJT KOOLCARB 12901250 Uçak Uzatma Matkabı 1/8 İnç 135 Derece | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Kesirli İnç1.625 "1 / 8 "€34.32
CJT KOOLCARB 12901285 Uçak Uzatma Matkabı # 30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Tel1.625 "0.129 "€48.08
CJT KOOLCARB 12901360 Uçak Uzatma Sondajı # 29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Tel2"0.136 "€46.88
CJT KOOLCARB 12901405 Uçak Uzatma Sondajı # 28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Tel2"0.141 "€46.48
CJT KOOLCARB 12901406 Uçak Uzatma Matkabı 1/8 İnç | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Kesirli İnç2"1 / 8 "€36.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 12903320 Uçak Uzatma Matkabı Q
€70.06 / Adet