Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 13008125 Taper Length Drill Bit 13/16 Inch Uncoated | AH9RWK 41AJ71

CJT KOOLCARB 13008125 Konik Uzunlukta Matkap Ucu 13/16 İnç Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9RWK Model: 13008125Çapraz Referans: 41AJ71
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
€111.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Uzunluk Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri0.8125
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu13 / 16 "
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu156mm
sınıfGenel Amaçlı
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk10 "
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta TürüKam Rahatlatıldı
Dahil Boyutlar13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukDahil BoyutlarÜcret
CJT KOOLCARB 13001250 Konik Uzunluk Matkap Ucu 1/8 İnç Kaplamasız | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Kesirli İnç70mm5.125 "1 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ
CJT KOOLCARB 13001406 Konik Uzunlukta Matkap Ucu 9/64 İnç Kaplamasız | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Kesirli İnç76mm5.375 "9 / 64 "€37.66
CJT KOOLCARB 13001562 Konik Uzunluk Matkap Ucu 5 / 32in. Kaplamasız | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Kesirli İnç76mm5.375 "5 / 32 "€26.75
CJT KOOLCARB 13001719 Konik Uzunluk Matkap Ucu 11/64 İnç Kaplamasız | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Kesirli İnç86mm5.75 "11 / 64 "€31.09
CJT KOOLCARB 13001875 Konik Uzunluk Matkap Ucu 3/16 İnç Kaplamasız | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Kesirli İnç86mm5.75 "3 / 16 "€27.22
CJT KOOLCARB 13002031 Konik Uzunluk Matkap Ucu 13/64 İnç Kaplamasız | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Kesirli İnç92mm6"13 / 64 "€28.64
CJT KOOLCARB 13002165 Konik Uzunluk Matkap Ucu 5.50mm Kaplamasız | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165metrik92mm6"5.50€47.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 13008125 Konik Uzunlukta Matkap Ucu 13/16 İnç Kaplamasız
€111.06 / Adet