Cjt Koolcarb 17104531 | Jobber Uzunluğu Matkap Düz Flüt | 41al50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 17104531 Jobber Boy Matkap Düz Flüt | AH9TEC 41AL50

CJT KOOLCARB 17104531 Jobber Boy Matkap Düz Flüt

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9TEC Model: 17104531Çapraz Referans: 41AL50
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
€282.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.4531
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu29 / 64 "
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu4 5 / 16 "
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk6 23 / 32 "
Nokta Açısı125 Dereceleri
Nokta Türü4 Fasetli, Web İnceltilmiş
Şaft Dia.29 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)1.59
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanal 4 İnç Uzunluk | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Kesirli İnç2"4"3 / 16 "€261.61
CJT KOOLCARB 17102188 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanallı | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Kesirli İnç2.25 "4.25 "7 / 32 "€265.27
CJT KOOLCARB 17102344 Jobber Boy Matkap Düz Kanallı | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Kesirli İnç2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€263.81
CJT KOOLCARB 17102500 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanal 1/4 İnç | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Kesirli İnç2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€248.51
CJT KOOLCARB 17102656 Jobber Boy Matkap Düz Kanallı | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Kesirli İnç2.75 "5.156 "17 / 64 "€247.20
CJT KOOLCARB 17102812 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanallı | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Kesirli İnç2.75 "5.156 "9 / 32 "€247.20
CJT KOOLCARB 17102969 Jobber Boy Matkap Düz Kanal | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Kesirli İnç3.187 "5.59319 / 64 "€247.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 17104531 Jobber Boy Matkap Düz Flüt
€282.59 / Adet