DAYTON DC Gearmotors, Permanent Magnet Motor Design
stil | Model | Maks. dönme momenti | Yatak | Tam Yük Amperi | Motor Tipi | Etiket RPM | Sarkık Yük | Yedek Fırçalar | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LPX8 | 30.0 inç-lb. | Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye | 1.10 | Kalıcı mıknatıs | 152 | 300 lb | 6YHY6 | 151 için 200 | €513.42 | |
B | 4ZJ48 | 60.0 inç-lb. | Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı | 5.45 | Kalıcı Mıknatıs DC | 120 | 250 lb | 6YHY5 | 100 için 150 | €656.74 | |
C | 6Z910 | 100 inç-lb. | Gövde Üzerinde İğne Çıkış Mili, Bilye Üzerinde Motor | 0.36 | Kalıcı Mıknatıs DC | 2.6 | 90 lb | 6YHY3 | 0 için 15 | €505.10 | |
D | 6Z412 | 101.0 inç-lb. | Kasa Üzerinde Ağır Hizmet Küre ve İtme Topları, Motor Üstü | 2.70 | Kalıcı Mıknatıs DC | 148 | 325 lb | 6YHY9 | 100 için 150 | €1,087.66 | |
A | 1LPY1 | 105.0 inç-lb. | Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye | 1.10 | Kalıcı mıknatıs | 42 | 300 lb | 6YHY6 | 31 için 50 | €597.33 | |
B | 4ZJ47 | 113.0 inç-lb. | Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı | 5.45 | Kalıcı Mıknatıs DC | 64 | 291 lb | 6YHY5 | 51 için 75 | €671.48 | |
D | 6Z411 | 152.0 inç-lb. | Kasa Üzerinde Ağır Hizmet Küre ve İtme Topları, Motor Üstü | 2.70 | Kalıcı Mıknatıs DC | 91 | 325 lb | 6YHY9 | 76 için 100 | €1,366.43 | |
A | 1LPY2 | 156.0 inç-lb. | Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye | 1.10 | Kalıcı mıknatıs | 29 | 300 lb | 6YHY6 | 16 için 30 | €568.00 | |
D | 6Z410 | 238.0 inç-lb. | Kasa Üzerinde Ağır Hizmet Küre ve İtme Topları, Motor Üstü | 2.70 | Kalıcı Mıknatıs DC | 63 | 325 lb | 6YHY9 | 51 için 75 | €1,184.93 | |
B | 4ZJ46 | 254.0 inç-lb. | Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı | 4.50 | Kalıcı Mıknatıs DC | 20 | 500 lb | 6YHY5 | 16 için 30 | €691.07 | |
B | 4ZJ45 | 310.0 inç-lb. | Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı | 2.50 | Kalıcı Mıknatıs DC | 8.3 | 695 lb | 6YHY5 | 0 için 15 | €691.07 | |
D | 6Z409 | 353.0 inç-lb. | Kasa Üzerinde Ağır Hizmet Küre ve İtme Topları, Motor Üstü | 2.70 | Kalıcı Mıknatıs DC | 43 | 325 lb | 6YHY9 | 31 için 50 | €1,227.28 |
DC Redüktörlü Motorlar, Daimi Mıknatıslı Motor Tasarımı
Dayton DC redüktörlü motorlar, özellikle alan ve gücün sınırlı olduğu durumlarda yüksek tork ve değişken hız kontrolü sağlamak için DC güç kaynağı kullanır. Bu üniteler, konveyör sistemleri, tekerlekli sandalyeler, hastane yatakları, masa asansörleri ve elektrikli koltuklar gibi belirli işlemler için gereken oranı ve torku seçmek için paralel şaft yönlendirmesine sahiptir. Hareketli parçalarda aşınmaya neden olmadan düşük hızlarda yönü yumuşak bir şekilde değiştirmek ve ani duruşları idare etmek için bir motor, dişli ve yataklardan oluşurlar. Bu redüktörlü motorlar ayrıca, dış havanın ve kirleticilerin dolaşımını kısıtlamak için TENV (tamamen kapalı, havalandırmasız) muhafazalara sahiptir ve birden çok konumda küçük alanlara kolayca monte edilebilir. 1/8, 1/4 ve 1/10 hp motor gücü değerlerinde mevcut olan bu DC redüktörlü motorların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Parlatıcılar ve Tamponlar
- Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Boru Bağlantı Parçaları
- Ahşap Kapı Donanımı
- Boru Bağlantı İzolasyonu
- Rögar Kovanı Kaldırıcıları Döküm
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Çatı Vantilatörleri
- Parantez ve Parantez
- fındık
- GENERAL ELECTRIC Başlangıç Kontrol Kitleri
- APPROVED VENDOR Kaplamalı Beher Maşa
- AMERICRAFT MANUFACTURING Amortisör Bölümü
- COOPER B-LINE B149 Serisi İki Delik Açık Açı
- APOLLO VALVES YCF Serisi Dökme Demir Wye Süzgeçler
- HUMBOLDT Elektriksel Yoğunluk Ölçerler
- LOVEJOY Yivli Yardımcı Kasnaklar, İmparatorluk
- ALLEGRO SAFETY DC Hava Yastıkları, 12 İnç
- VESTIL BTA Serisi Alüminyum Kamyon Yükleme Panelleri, 12000 lbs.
- BALDOR / DODGE SCBED, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar