Cjt Koolcarb 17210000 | Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 1 İnç | 41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 17210000 Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 1 İnç | AH9TGY 41AM16

CJT KOOLCARB 17210000 Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9TGY Model: 17210000Çapraz Referans: 41AM16
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
€860.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri1.0000
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu1"
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu13.75 "
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk16 "
Nokta Açısı125 Dereceleri
Nokta Türü4 Faset İnceltilmiş
Şaft Dia.1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)41.15
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 17202500 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 1/4 İnç | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "€348.69
CJT KOOLCARB 17202812 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 9/32 İnç | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "€348.95
CJT KOOLCARB 17203125 Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 5/16 İnç | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "€319.49
CJT KOOLCARB 17203438 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 11 / 32in | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "€365.51
CJT KOOLCARB 17203750 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 3/8 İnç | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "€386.14
CJT KOOLCARB 17204062 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 13 / 32in | AH9TGN 41AM07 172040620.40629"11 "13 / 32 "€439.53
CJT KOOLCARB 17204375 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 7/16 İnç | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "€458.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 17210000 Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 1 İnç
€860.65 / Adet