Cjt Koolcarb 17501875 | Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 3/16 İnç | 41:64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 17501875 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 3/16 İnç | AH9TKA 41AM64

CJT KOOLCARB 17501875 Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 3/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9TKA Model: 17501875Çapraz Referans: 41AM64
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
€295.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.1875
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu3 / 16 "
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu4.125 "
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk6 9 / 16 "
Nokta Açısı125 Dereceleri
Nokta Türü4 Faset İnceltilmiş
Şaft Dia.3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 17501250 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 1/8 İnç | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Kesirli İnç2.875 "5.25 "1 / 8 "€279.84
CJT KOOLCARB 17501406 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 9/64 İnç | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Kesirli İnç3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501562 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 5/32 İnç | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Kesirli İnç3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€296.05
CJT KOOLCARB 17501575 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 4.00mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575metrik88mm150mm4.00mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501719 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 11/64 İnç | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Kesirli İnç3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501772 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 4.50mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772metrik105mm167mm4.50mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501969 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 5.00mm | AH9TKB 41AM65 175019690.1969metrik113mm175mm5.00mm€295.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 17501875 Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 3/16 İnç
€295.97 / Adet