Cjt Koolcarb 17501575 | Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 4.00mm | 41:61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 17501575 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 4.00mm | AH9TJX 41AM61

CJT KOOLCARB 17501575 Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 4.00mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9TJX Model: 17501575Çapraz Referans: 41AM61
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
€295.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.1575
Boyut Türümetrik
Matkap Ucu Boyutu4.00mm
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu88mm
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk150mm
Nokta Açısı125 Dereceleri
Nokta Türü4 Faset İnceltilmiş
Şaft Dia.4.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 17501250 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 1/8 İnç | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Kesirli İnç2.875 "5.25 "1 / 8 "€279.84
CJT KOOLCARB 17501406 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 9/64 İnç | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Kesirli İnç3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501562 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 5/32 İnç | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Kesirli İnç3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€296.05
CJT KOOLCARB 17501719 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 11/64 İnç | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Kesirli İnç3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501772 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 4.50mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772metrik105mm167mm4.50mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501875 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 3/16 İnç | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Kesirli İnç4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501969 Ekstra Uzun Matkap Düz Kanal 5.00mm | AH9TKB 41AM65 175019690.1969metrik113mm175mm5.00mm€295.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 17501575 Ekstra Uzun Matkap Düz Flüt 4.00mm
€295.97 / Adet