<span Class='notranslate'>Cjt Koolcarb </span> 29610625 | Drill Bit Reduce Shank 1-1/16 Inch | 41ar11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 29610625 Drill Bit Reduce Shank 1-1/16 Inch | AH9TWQ 41AR11

CJT KOOLCARB 29610625 Drill Bit Reduce Shank 1-1/16 Inch

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9TWQ Model: 29610625Çapraz Referans: 41AR11
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
€373.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinesi Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri1.0625
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu1-1 / 16 "
BitişTeneke
Flüt Uzunluğu144mm
sınıfYüksek Performans
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk208mm
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme, Honlanmış, Helisel Kabartma
Şaft Dia.1"
Dahil Boyutlar1-1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Dahil BoyutlarÜcret
CJT KOOLCARB 29602500 Matkap Ucu Sapı Azaltma 1/4 İnç | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Kesirli İnç39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "€226.21
CJT KOOLCARB 29602570 Matkap Ucu Shank 3-15 / 16 İnç Uzunluğunu Azaltın | AH9TRM 41AP15 296025700.2570mektup39mm100mm1 / 4 "F€211.98
CJT KOOLCARB 29602656 Matkap Ucu Sapı Azaltın 17/64 İnç | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Kesirli İnç40mm4"1 / 4 "17 / 64 "€211.98
CJT KOOLCARB 29602756 Matkap Ucu Sapı Azaltın 7.00mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756metrik40mm4"6.50mm7.00mm€211.98
CJT KOOLCARB 29602812 Matkap Ucu Sapı Azaltın 9/32 İnç | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Kesirli İnç40mm4"17 / 64 "9 / 32 "€243.05
CJT KOOLCARB 29602969 Matkap Ucu Sapı Azaltın 19/64 İnç | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Kesirli İnç1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "€211.98
CJT KOOLCARB 29603125 Matkap Ucu Sapı Azaltın 5/16 İnç | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Kesirli İnç1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "€237.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 29610625 Drill Bit Reduce Shank 1-1/16 Inch
€373.25 / Adet