CLAMPCO 94166-0475 Bant Kelepçesi, Kanal Dil Tasarımı, SS, 4.75 X 4.53 X 4.84 İnç Boyutu, PK 25
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Kelepçesi |
Bant genişliği | 0.75 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Çap | 4.84 " |
Min. Çap. | 4.53 " |
Nominal çap | 4.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
94166-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94166-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94166-0162 | 1.62 " | 1.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94166-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94166-0188 | 2" | 1.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
94166-0200 | 2.12 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
94166-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00