CLAMPCO 941QA-0256 Bant Kelepçesi, Yüzer Köprü Tasarımı, SS, 2.56 X 2.37 X 2.68 İnç Boyutu, PK 25
Madde: CE6ZFZ
Modeli: 941QA-0256
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Kelepçesi |
Bant genişliği | 0.75 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Çap | 2.68 " |
Min. Çap. | 2.37 " |
Nominal çap | 2.56 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
941QA-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
941QA-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
941QA-0162 | 1.62 " | 1.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
941QA-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
941QA-0188 | 2" | 1.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
941QA-0200 | 2.12 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
941QA-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00