TAYLOR Dijital Cep Termometresi
stil | Model | doğruluk | Pil Tipi | Boyutu Dial | ekran | Kök uzunluğu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9840RB | +/- 2 Derece F | 1.5V Gümüş Oksit | 1.25 " | 0.4 "LCD | 4.75 " | -40 ila 392 Derece F | €12.06 | |
B | 9840 | +/- 2 Derece F | 1.5V Gümüş Oksit | 1.25 " | 0.4 "LCD | 4.75 " | -40 ila 302 Derece F | €16.70 | |
C | 9842 | 0 Derece 230 Derece F +/- 1, 230 Derece Üstü F +/- 3.6 | 1.5V Alkali | 1" | 4 Haneli LCD, 0.4 "Yüksek Haneli | 5" | -40 ila 450 Derece F | €19.91 | |
D | 9841 | -58 Derece ila 14 Derece F +/- 3.6 Derece, 14 Derece ila 212 Derece F +/- 1.8 Derece, 212 Derece ila 302 Derece F +/- 3.6 Derece, 300 Derece ila 400 Derece F +/- 5.4 Derece, 400 Dereceden 500 Dereceye +/- 7.2 Derece | 1.5V Gümüş Oksit | 1.25 " | 0.4 "LCD | 4.75 " | -40 ila 500 Derece F | €13.10 |
Dijital Cep Termometre
Taylor dijital cep termometreleri, sıvıların sıcaklığını hassas bir şekilde izlemek için kullanılır ve ticari mutfaklarda veya araştırma tesislerinde kullanım için idealdir. Bu NSF sertifikalı termometreler, termometreyi patojen saldırılarından korumak için anti-mikrobik bir kovana ve derin kaplardaki sıvıların sıcaklığını ölçmek için daha uzun gövdelere sahiptir. Verilerin kolayca okunması için 4 basamaklı bir ekran ve pil ömründen ve kullanıcı rahatlığından tasarruf etmek için min / maks, tutma ve otomatik kapanma işlevleri ile donatılmıştır. 1.5V alkalin, 1.5V gümüş oksit ve 3V lityum iyon pil seçenekleriyle sunulan bu cep termometrelerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Keçe Levhalar ve Şeritler
- Kova Çantaları ve Alet Düzenleyicileri
- Kanal Giderleri
- Yeniden Kullanılabilir Buz Paketleri
- Davlumbaz Filtreleri
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Dış Mekan Armatürleri
- Çiviler
- Termoplastik Kaynak
- METRO Endüstriyel Tel Raflar
- SALSBURY INDUSTRIES Klasik Posta Kutusu Gönderisi
- OSG 10056 Serisi Düz Kanallı Musluk
- EDWARDS SIGNALING Lens F/125 Serisi 125 Sınıf Lens
- ANVIL Galvanizli 45 Derece Wyes, Dallanmış
- Cementex USA Elektrikli Eldiven Koruyucuları
- SLOAN pisuar
- APPROVED VENDOR Düşük Alaşımlı Çelik TIG Kaynak Çubukları
- VOLLRATH Kesiciler
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Valuguard MP Ekonomik Mikro Gözenekli Tulumlar, Elastik Bilekler ve Açık Ayak Bilekleri