CLAMPCO 941YL-0150 T Cıvata Bant Kelepçesi, 316 SS Deniz Sınıfı, 1.5 X 1.37 X 1.62 İnç Boyutu, PK 25
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Kelepçesi |
Maks. Çap | 1.62 " |
Min. Çap. | 1.37 " |
Nominal çap | 1.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
941YL-0200 | 2.12 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
941YL-0250 | 2.62 " | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
941YL-0300 | 3.09 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
941YL-0350 | 3.59 " | 3.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
941YL-0400 | 4.09 " | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
941YL-0450 | 4.59 " | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
941YL-0500 | 5.09 " | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00