CLAMPCO 941YL Serisi T Cıvata Bant Kelepçesi, 316 SS Deniz Sınıfı
stil | Model | Maks. Çap | Nominal çap | |
---|---|---|---|---|
A | 941YL-0150 | 1.62 " | 1.5 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 941YL-0200 | 2.12 " | 2" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 941YL-0250 | 2.62 " | 2.5 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 941YL-0300 | 3.09 " | 3" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 941YL-0350 | 3.59 " | 3.5 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 941YL-0400 | 4.09 " | 4" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 941YL-0450 | 4.59 " | 4.5 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 941YL-0500 | 5.09 " | 5" | TEKLİF TALEBİ
|
941YL Serisi T Cıvata Bandı Kelepçesi, 316 SS Deniz Sınıfı
Clampco 941YL Serisi T cıvatalı bant kelepçeler, otomotiv, endüstriyel ve denizcilik uygulamalarında hortumlar ve borular için güvenli ve ayarlanabilir bağlantı sağlayan hortum kelepçeleridir. Kelepçenin sıkılmasına izin veren oluklu bir köprüden veya mahfazadan geçen T şeklinde bir cıvataya sahiptirler. Bu kelepçeler, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için 316 paslanmaz çelik yapıya sahiptir. 1.62 ila 5.09 inç arasında değişen çaplarda gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ekleme Konnektörleri
- Test Kurşun Konnektörleri
- Güvenlik Afişleri ve Posterler
- MIG Kaynak Teli
- Elektronik Tork Ölçer Aksesuarları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Elektronik / Bench Test
- Vanalar
- Kaldırma Donanımı
- süzgeçler
- REELCRAFT Yakıt Hortumları, 50 PSI
- WOODHEAD 130057 Serisi Kordon Seti
- HOFFMAN Tip 1 Ayırıcı Tekneler
- THOMAS & BETTS Topraklama Izgarası Konnektörleri
- APOLLO VALVES 60B Serisi Karbon Çelik Küresel Vanalar, FNPT
- TRICO Numune Şişeleri
- EATON Güç Kaidesi Kırıcı Kitleri
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE40 Burçlu Kanat Kasnakları
- KERN AND SOHN EOB-ACC Serisi Koruyucu Çalışma Kapakları
- GROVE GEAR NH Serisi, BLMQ-L Stili, 818 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler