CLAMPCO 94331-0138 Yaylı Kelepçe, Hafif Hizmet, 1.38 X 1.26 X 1.45 İnç Boyut, PK 25
Madde: CE6ZGX
Model: 94331-0138
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaylı kelepçe |
Maks. Çap | 1.45 " |
Min. Çap. | 1.26 " |
Nominal çap | 1.38 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
94331-0125 | 1.32 " | 1.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
94331-0162 | 1.69 " | 1.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00