Cle-line C20739 | Gümüş/demleme Matkap 39/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | 2bt46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLE-LINE C20739 Silver/deming Matkap 39/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB9CNU 2BT46

CLE-LINE C20739 Silver/deming Matkap 39/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CNU Modeli: C20739Çapraz Referans: 2BT46
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
€34.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azaltılmış Shank Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri0.6094
Boyut TürüKesirli (İnç)
Matkap Çapı39 / 64 "
Matkap Noktası118 Dereceleri
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu3.125 "
sınıfGenel Amaçlı
Liste numarası1813
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk6"
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Tipiyuvarlak
beden39 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Flüt Tasarımı (Standart)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüMatkap NoktasıSap TipibedenÜcret
CLE-LINE C20755 Gümüş/Deming Matkap 15/16 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Kesirli İnç118 DereceGümüş / Deming - Yuvarlak15 / 16 "€62.62
CLE-LINE C20733 Silver/deming Matkap 33/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Kesirli (İnç)118 Dereceleriyuvarlak33 / 64 "€28.14
CLE-LINE C20735 Silver/deming Matkap 35/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Kesirli (İnç)118 Dereceleriyuvarlak35 / 64 "€30.67
CLE-LINE C20737 Silver/deming Matkap 37/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Kesirli (İnç)118 Dereceleriyuvarlak37 / 64 "€32.73
CLE-LINE C20741 Silver/deming Matkap 41/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Kesirli (İnç)118 Dereceleriyuvarlak41 / 64 "€37.04
CLE-LINE C20743 Silver/deming Matkap 43/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Kesirli (İnç)118 Dereceleriyuvarlak43 / 64 "€39.22
CLE-LINE C20745 Silver/deming Matkap 45/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB9CNX 2BT49 C207450.7031Kesirli (İnç)118 Dereceleriyuvarlak45 / 64 "€40.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLE-LINE C20739 Silver/deming Matkap 39/64 Yüksek Hız Çeliği 118 Derece
€34.62 / Adet