Cle-line C23809 | Çift Uçlu Matkap Boyutu #11 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | 3bt98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLE-LINE C23809 Çift Uçlu Matkap Ebat #11 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AC8LFM 3BT98

CLE-LINE C23809 Çift Uçlu Matkap Boyutu #11 Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LFM Modeli: C23809Çapraz Referans: 3BT98
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
€5.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Matkap
Ondalık Eşdeğeri0.1910
Matkap Noktası135 Derece
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu0.688 "
sınıfZor görev
Liste numarası1815
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk2.344 "
Nokta TürüBölünme Noktası
TipStandart
Tel Boyutu#11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuKesirli BoyutUzunlukTel BoyutuÜcret
CLE-LINE C20500 Çift Uçlu Matkap 1/8 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AC8LFJ 3BT95 C205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-€3.26
CLE-LINE C17618 Çift Uçlu Matkap 9/64 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AC8LFK 3BT96 C176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-€3.53
CLE-LINE C17619 Çift Uçlu Matkap 5/32 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AC8LFL3BT97 C176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-€4.27
CLE-LINE C20501 Çift Uçlu Matkap 3/16 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AC8LFN 3BT99 C205010.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-€4.86
CLE-LINE C20503 Çift Uçlu Matkap 1/4 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AD6WCA 4BT02 C205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-€7.19
CLE-LINE C23810 Çift Uçlu Matkap Ebat #20 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AD6WCB 4BT03 C238100.16100.625 "-2.063 "#20€4.65
CLE-LINE C23811 Çift Uçlu Matkap Ebat #30 Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | AD6WCC 4BT04 C238110.12850.5 "-1.875 "#30€3.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLE-LINE C23809 Çift Uçlu Matkap Boyutu #11 Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit
€5.04 / Adet