Cleco 236gls-240-c4 | Grinder Indust In-line 24000 Rpm 0.9 Hp | 38nj26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Öğütücü Endüstri Hat İçi 24000 rpm 0.9 HP | AH8EUP 38NJ26

CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Grinder Indust In-Line 24000 rpm 0.9 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8EUP Model: 236GLS-240-C4Çapraz Referans: 38NJ26
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
€1,049.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi29.80
Rulman Tipitop
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozYan
Serbest hız24,000 rpm
Öğütücü TipiÇizgide
Kolu Malzemealaşım
HP0.9 HP
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Uzunluk12 13 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: En fazla 1 "Karbür Çapak, 2" Jant

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiEgzozSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Öğütücü Endüstri Hat İçi 18000 rpm 1.4 HP | AH8EUL 38NJ23 25JEL-180-C43 / 8 "NPT30.00Yan18,000 rpm1.4 HP3 / 8 "14.5 "€2,199.63
CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Öğütücü Endüstri Hat İçi 25000 rpm 0.7 HP | AH8EUM 38NJ24 216GLFB-250-C41 / 4 "NPT26.50Ön25,000 rpm0.7 HP1 / 4 "6 5 / 16 "€791.06
CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Öğütücü Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HP | AH8EUN 38NJ25 236GLF-250-C4-G1 / 4 "NPT30.00Ön25,000 rpm0.9 HP5 / 16 "6 13 / 16 "€927.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Grinder Indust In-Line 24000 rpm 0.9 HP
€1,049.97 / Adet