Cleco Cwc-500p | Darbeli Anahtar 40.5 Cfm 1/4 İnç Npt | 38eg58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLECOTOOLS CWC-500P Darbeli Anahtar 40.5 CFM 1/4 İnç NPT | AH7YBT 38EG58

CLECOTOOLS CWC-500P Darbeli Anahtar 40.5 CFM 1/4 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YBT Modeli: CWC-500PÇapraz Referans: 38EG58
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
€827.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.70
Dakikada Darbe1250
CFM @ Tam Yük40.5
Görevgenel
Serbest hız8000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiBileşik
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi9 / 16 "
Maks. dönme momenti800 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7 19 / 64 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiPin
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı4.4 lb
Tork Aralığı50 ila 600 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.37
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)20.07
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutucu TipiÜcret
CLECOTOOLS CWC-500R Darbeli Anahtar 800 Feet-lb. 1/4 İnç NPT | AH7YBU 38EG59 CWC-500RO-Ring€832.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLECOTOOLS CWC-500P Darbeli Anahtar 40.5 CFM 1/4 İnç NPT
€827.68 / Adet