Pop SD54bs201 | Kör Perçin 5/32 Dia. 0.400 L - Pk500 | 3zkj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SD54BS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.400 Inch Length, 500Pk | AD3HYZ 3ZKJ4

POP SD54BS201 Kör Perçin, 5/32 İnç Çap, 0.400 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HYZ Modeli: SD54BS201Çapraz Referans: 3ZKJ4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€35.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiÇelik
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.043 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.4 "
Perçin MalzemesiC1006-C1010 Çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)410
Gerilme direnci570 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SD54BS201 Kör Perçin, 5/32 İnç Çap, 0.400 İnç Uzunluk, 500Pk
€35.57 / paket