Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C31184 Cobalt End Mill 5/8 Inch Diameter 1 5/8 Inch Cut L | AC4YEC 31C192

CLEVELAND C31184 Kobalt Parmak Freze 5/8 İnç Çap 1 5/8 İnç Kesim L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4YEC Modeli: C31184Çapraz Referans: 31C192

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€129.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kobalt Uç Değirmeni
Köşe yarıçapı3.75 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap5 / 8 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek ucu
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare Uç
BitişParlak
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı1.625 "
Kesim Uzunluğu1.625 "
Liste numarasıRG8
MalzemeKobalt
Freze Çapı5 / 8 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.75 "
Şaft Dia.5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıKöşe yarıçapıÇapUzunlukŞaft Dia.SonBitişHelezon açısıÜcret
CLEVELAND C32847 Kobalt Parmak Freze 1/8 İnç Çap 3/8 İnç Kesim L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı3 / 8 "€64.35
CLEVELAND C32833 Kobalt Parmak Freze 9/64 İnç Çap 7/16 İnç Kesim L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Çift uçParlak7 / 16 "€37.50
CLEVELAND C32851 Kobalt Parmak Freze 3/16 İnç Çap 7/16 İnç Kesim L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı7 / 16 "€64.35
CLEVELAND C32855 Kobalt Parmak Freze 1/4 İnç Çap 1/2 İnç Kesim L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı1 / 2 "€64.35
CLEVELAND C32859 Kobalt Parmak Freze 5/16 İnç Çap 9/16 İnç Kesim L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı9 / 16 "€65.29
CLEVELAND C32863 Kobalt Parmak Freze 3/8 İnç Çap 9/16 İnç Kesim L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı9 / 16 "€70.53
CLEVELAND C32841 Kobalt Parmak Freze 25/64 İnç Çap 13/16 Kesim L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Çift uçParlak13 / 16 "€58.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C31184 Kobalt Parmak Freze 5/8 İnç Çap 1 5/8 İnç Kesim L
€129.92 / Adet