Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C32482 Cobalt End Mill 13/64 Inch Diameter 1/2 Inch Cut L | AC4XYU 31C067

CLEVELAND C32482 Kobalt Parmak Freze 13/64 İnç Çap 1/2 İnç Kesim L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XYU Modeli: C32482Çapraz Referans: 31C067
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
€26.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kobalt Uç Değirmeni
Köşe yarıçapı2.437 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap13 / 64 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek ucu
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare Uç
BitişParlak
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı1 / 2 "
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Liste numarasıHGC2
MalzemeKobalt
Freze Çapı13 / 64 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.437 "
Şaft Dia.3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıKöşe yarıçapıÇapUzunlukŞaft Dia.SonBitişHelezon açısıÜcret
CLEVELAND C32847 Kobalt Parmak Freze 1/8 İnç Çap 3/8 İnç Kesim L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı3 / 8 "€64.35
CLEVELAND C32833 Kobalt Parmak Freze 9/64 İnç Çap 7/16 İnç Kesim L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Çift uçParlak7 / 16 "€37.50
CLEVELAND C32851 Kobalt Parmak Freze 3/16 İnç Çap 7/16 İnç Kesim L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı7 / 16 "€64.35
CLEVELAND C32855 Kobalt Parmak Freze 1/4 İnç Çap 1/2 İnç Kesim L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı1 / 2 "€64.35
CLEVELAND C32859 Kobalt Parmak Freze 5/16 İnç Çap 9/16 İnç Kesim L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı9 / 16 "€65.29
CLEVELAND C32863 Kobalt Parmak Freze 3/8 İnç Çap 9/16 İnç Kesim L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı9 / 16 "€70.53
CLEVELAND C32841 Kobalt Parmak Freze 25/64 İnç Çap 13/16 Kesim L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Çift uçParlak13 / 16 "€58.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C32482 Kobalt Parmak Freze 13/64 İnç Çap 1/2 İnç Kesim L
€26.63 / Adet