Cleveland C40025 | 29vx83 | Uç Değirmeni | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C40025 Toz Metal Uçlu Değirmen 1-1/4 İnç Çap 4 İnç Kesim Uzunluğu | AH2MPM 29VX83

CLEVELAND C40025 Toz Metal Parmak Freze 1-1/4 İnç Çap 4 İnç Kesme Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2MPM Modeli: C40025Çapraz Referans: 29VX83
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
€452.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze
Köşe yarıçapı0"
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze StiliKare
BitişTiCN
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı42 Dereceleri
Kesim Uzunluğu4"
Liste numarasıPM538R
MalzemeToz Metal
Freze Çapı1-1 / 4 "
Flüt Sayısı3
Uzunluk6.5 "
Şaft Dia.1.25 "
UPC697334400257

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)3.51
Gemi uzunluğu (cm)16.89
Gemi genişliği (cm)3.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç: Tek Uç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKesim UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CLEVELAND C40003 Toz Metal Parmak Freze 1/2 İnç Çap 1-1/4 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMT 29VX34 C40003Parlak1.25 "3.25 "1 / 2 "€117.55
CLEVELAND C40015 Toz Metal Parmak Freze 1/2 İnç Çap 1-1/4 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "€143.14
CLEVELAND C40004 Toz Metal Parmak Freze 1/2 İnç Çap 2 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMV 29VX36 C40004Parlak2"4"1 / 2 "€142.81
CLEVELAND C40016 Toz Metal Parmak Freze 1/2 İnç Çap 2 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "€167.59
CLEVELAND C40005 Toz Metal Parmak Freze 5/8 İnç Çap 1-5/8 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMX 29VX38 C40005Parlak1.625 "3.75 "5 / 8 "€187.36
CLEVELAND C40017 Toz Metal Parmak Frezesi 5/8 İnç Çap 1-5/8 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "€233.59
CLEVELAND C40006 Toz Metal Parmak Frezesi 5/8 İnç Çap 2-1/2 İnç Kesme Uzunluğu | AH2MNB 29VX43 C40006Parlak2.5 "4.625 "5 / 8 "€199.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C40025 Toz Metal Parmak Freze 1-1/4 İnç Çap 4 İnç Kesme Uzunluğu
€452.37 / Adet