DESTACO FL-122-45 Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, 3 mm Piston Strok, 675 lb
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Çizgi Hareketli Kelepçe |
Sıkma Kuvveti | 100N |
Holding Kapasitesi | 675 Lbs. |
Maks. Sıkma İnme | 3mm |
Montaj Tabanı | flanş |
Montaj Tipi | Flanş Dağı |
Piston Diş Boyutu | M6 |
Ürün Veri Sayfası | destaco-fl-162-60.pdf |
Hızlı İnme | 40mm |
Menşe Ülkesi | US |
Destaco FL-122-45 değişken stroklu düz hat hareketli kelepçe, işleme için iş parçalarını tutma ve konumlandırmanın yanı sıra pozitif doğrusal kuvvet oluşturmak için bir piston kullanır. Bu dalgıç kelepçe, metal işleme, ağaç işleme, havacılık ve otomotiv endüstrileri için idealdir ve güvenli ve kolay kurulum için flanşlı bir montaj tabanıyla entegre edilmiştir. Destaco FL-122-45 değişken stroklu düz hat hareketli kelepçe, iş parçası toleranslarının ve kalınlıklarının değiştiği uygulamalar için idealdir. Ulaşılması zor olan nervürler ve boşluklar arasında sıkıştırma yapılması önerilir. Ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston ve bir el kolu / el çarkı kullanır. Üniteyi bir iş parçasına sıkıştırırken, sıkıştırma stroku, piston ile iş parçası arasındaki kuvvetli kilitleme bağlantısıyla azaltılabilir. Bu düz hat hareketli kıskaç daha sonra el kolunu veya çarkı saat yönünün tersine çevirerek açılabilir. Kelepçeli veya kelepçesiz konumdayken kolun konumunu değiştirmek için kullanıcının el kolunu yivden çekmesi ve istenen konuma ayarlaması gerekir. Sıkıştırma kuvveti, çalıştırma kuvveti ile orantılıdır, dolayısıyla elde edilen sıkıştırma kuvveti, maksimum tutma kuvvetini aşmamalıdır. Destaco FL-122-45 değişken stroklu düz hat kelepçesi, sağlam tutma ve garantili uzun ömür sunmak için dengeli bir yapıya sahiptir.
Destaco FL-122-45 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj, kaynak ve test gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Destaco FL-122-45 değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaç, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
C. Evet, Destaco düz hatlı hareketli kelepçeler, ayak montajlı flanşlı taban, ön flanşlı montaj ve açık delik montaj stillerinde mevcuttur.
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
C. Kelepçe sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı gösterir. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
A. Bu kelepçeler yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükleri karşılamak için, piston için ek bir radyal destek öneriyoruz.
PLATFORM | Model | Hızlı İnme | Montaj Tabanı | Holding Kapasitesi | Maks. Sıkma İnme | Sıkma Kuvveti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100, 200, 300 mm | Ayak | 4045 Lbs. | 4mm | 100N | €882.11 | ||
DÖ-162-60 | 60mm | Ayak | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €556.58 | ||
DÖ-221-80 | 80mm | Ayak | 4045 Lbs. | 4mm | 100N | €943.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
FL-162-60 | 60mm | flanş | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €613.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
FL-120 | 100, 200, 300 mm | flanş | 675 Lbs. | 3mm | 100N | €452.51 | ||
FL-121-45 | 45mm | flanş | 675 Lbs. | 3mm | 100N | €446.86 | ||
FL-160 | 100, 200, 300 mm | flanş | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €573.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00