Cleveland C40946 | Kobalt Uçlu Freze 3/16 İnç Çap 9/32 İnç Kesim L | 31c181 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C40946 Cobalt End Mill 3/16 Inch Diameter 9/32 Inch Cut L | AC4YDR 31C181

CLEVELAND C40946 Kobalt Parmak Freze 3/16 İnç Çap 9/32 İnç Kesim L

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4YDR Modeli: C40946Çapraz Referans: 31C181
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
€30.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kobalt Uç Değirmeni
Köşe yarıçapı2"
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 16 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonÇift uç
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare Uç
BitişParlak
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı9 / 32 "
Kesim Uzunluğu9 / 32 "
Liste numarasıHMDC2
MalzemeKobalt
Freze Çapı3 / 16 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk2"
Şaft Dia.3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıKöşe yarıçapıÇapUzunlukŞaft Dia.SonBitişHelezon açısıÜcret
CLEVELAND C32847 Kobalt Parmak Freze 1/8 İnç Çap 3/8 İnç Kesim L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı3 / 8 "€64.35
CLEVELAND C32833 Kobalt Parmak Freze 9/64 İnç Çap 7/16 İnç Kesim L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Çift uçParlak7 / 16 "€37.50
CLEVELAND C32851 Kobalt Parmak Freze 3/16 İnç Çap 7/16 İnç Kesim L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı7 / 16 "€64.35
CLEVELAND C32855 Kobalt Parmak Freze 1/4 İnç Çap 1/2 İnç Kesim L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı1 / 2 "€64.35
CLEVELAND C32859 Kobalt Parmak Freze 5/16 İnç Çap 9/16 İnç Kesim L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı9 / 16 "€65.29
CLEVELAND C32863 Kobalt Parmak Freze 3/8 İnç Çap 9/16 İnç Kesim L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Çift uçTiN Kaplamalı9 / 16 "€70.53
CLEVELAND C32841 Kobalt Parmak Freze 25/64 İnç Çap 13/16 Kesim L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Çift uçParlak13 / 16 "€58.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C40946 Kobalt Parmak Freze 3/16 İnç Çap 9/32 İnç Kesim L
€30.73 / Adet