Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C44525 Tool Bit Square M2 3/4 Inch | AF2ZMD 6ZKU1

CLEVELAND C44525 Tool Bit Square M2 3/4 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZMD Modeli: C44525Çapraz Referans: 6ZKU1
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
€153.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Araç Bit
açı10 Dereceleri
Kesme YönüSağ sol
Bitişkaplanmamış
MalzemeM2 Yüksek Hız Çeliği
Uzunluk5"
yarıçapKeskin nokta
Şaft Yüksekliği3 / 4 "
Şaft Genişliği3 / 4 "
stilKare
Hoşgörü0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8208100060
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C44525 Tool Bit Square M2 3/4 Inch
€153.93 / Adet