Cleveland C65622 | Altıgen Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik 1-8 | 20x683 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C65622 Altıgen Yeniden Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik 1-8 | AB6AWA 20X683

CLEVELAND C65622 Altıgen Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik 1-8

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6AWA Modeli: C65622Çapraz Referans: 20X683
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
€105.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Yeniden Diş Açma Kalıbı
Hex Boyutu1-13 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Zift8
beden1"
Kalınlık1"
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
UPC697334656227

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207303020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuZiftbedenKalınlıkKonu TürüÜcret
CLEVELAND C65624 Altıgen Yeniden Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS€110.26
CLEVELAND C65580 Altıgen Yeniden Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "metrik€43.14
CLEVELAND C65581 Altıgen Yeniden Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "metrik€42.67
CLEVELAND C65582 Altıgen Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "metrik€46.12
CLEVELAND C65583 Altıgen Yeniden Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "metrik€51.21
CLEVELAND C65584 Altıgen Yeniden Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "metrik€56.29
CLEVELAND C65585 Altıgen Yeniden Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "metrik€58.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C65622 Altıgen Diş Açma Cıvatası Kalıp Çelik 1-8
€105.98 / Adet