Cleveland C65880 | Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hız Çeliği M14 X 2 | 20x719 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C65880 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Yüksek Hız Çeliği M14 x 2 | AB6AXN 20X719

CLEVELAND C65880 Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hızlı Çelik M14 x 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6AXN Modeli: C65880Çapraz Referans: 20X719
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
€148.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Dış Çap.1.5 "
Zift2.00
bedenM14
Kalınlık1 / 2 "
Konu YönüSağ el

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8207303020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeDış Çap.ZiftbedenKalınlıkKonu TürüÜcret
CLEVELAND C65798 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Yüksek Hız Çeliği # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Yüksek Hızlı Çelik1"24#123 / 8 "UNC€79.37
CLEVELAND C65839 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Yüksek Hız Çeliği 1 / 4-20 | AB6ATD 20X617 C65839Yüksek Hızlı Çelik1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€145.23
CLEVELAND C65840 Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hızlı Çelik 1/4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Yüksek Hızlı Çelik1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€143.18
CLEVELAND C65729 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Çelik 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Yüksek Hızlı Çelik13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€72.23
CLEVELAND C65733 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Çelik 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Yüksek Hızlı Çelik13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€69.79
CLEVELAND C65734 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Çelik 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Yüksek Hızlı Çelik13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€73.83
CLEVELAND C65739 Yuvarlak Ayarlanabilir Pafta Çelik 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739Yüksek Hızlı Çelik13 / 16 "32#81 / 4 "UNC€72.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C65880 Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp Yüksek Hızlı Çelik M14 x 2
€148.34 / Adet