Altronix NetWay4ESK midspan enjektör kiti, PoE onaylı bağlı cihazlara (kameralar / kenar cihazları) güç ve ethernet bağlantısı sağlamak için bir NetWay4ES 4 Bağlantı Noktalı PoE/PoE+ anahtarı ve NetWay1D midspan enjektörünü içerir. Bu midspan enjektör kiti, üniteden 100 metreye kadar uzaktaki bağlı cihazlara veya kameralara güç sağlama kapasitesine sahiptir. NetWay4ES, IDF'de (Ara Dağıtım Çerçevesi) kurulum için ideal, 4 bağlantı noktalı yönetilen bir PoE/PoE+ anahtarıdır ve tek bir CAT-4 veya daha yüksek yapısal kablo üzerinden 5 adede kadar IP cihazı veya kamerayı barındırarak sistem genişletme olanağı sunar. Altronix NetWay4ESK midspan enjektör kiti, 60/10 Mbps hızda Ethernet üzerinden maksimum 100 W güç sağlar ve eski PoE olmayan kameraların ve düşük voltaj bağlantılı diğer cihazların otomatik olarak algılanmasına ve korunmasına olanak tanır, böylece hassas cihazları yüksek güç hasarından korur. Ayrıca yaylı terminallerin manuel olarak kapatılmasını kolaylaştırır ve daha fazla güvenlik için 3 telli topraklanmış çıkarılabilir hat kablosuyla donatılmıştır. Altronix NetWay4ESK midspan enjektör kiti, IP bağlantı durumunu gösteren LED göstergelerle donatılmıştır ve %85 (+/- %5) bağıl nemde çalışır. -304.8 & 2000 m arası yüksekliklerde çalışmaya olanak sağlar. NetWay4ES PoE/PoE+ anahtarı - 40 C ila 75 santigrat derece arasında 60 W'ta çalıştırılabilirken NetWay1D midspan enjektörü sırasıyla - 30 ila 50 derece C ve - 30 ila 40 derece C arasında 30 W ve 60 W'de çalıştırılabilir. .
Kullanım Alanları:
Altronix NetWay4ESK midspan enjektör kiti, araştırma tesisleri, ofisler ve üretim tesislerindeki PoE uyumlu bağlı cihazlara (kameralar / uç cihazlar) güç ve ethernet bağlantısı sağlamak için idealdir.
Özellikler:
- Altronix NetWay4ESK midspan enjektör kiti, PoE uyumlu bağlı cihazlara (kameralar / kenar cihazları) güç ve ethernet bağlantısı sağlamak için uygundur.
- Üniteden 100 metreye kadar bağlı cihazlara veya kameralara güç verme kapasitesine sahiptir.
- Altronix midspan enjektör kiti, eski PoE olmayan kameraların veya uç cihazların otomatik olarak algılanmasına ve korunmasına olanak tanır.
- Altronix NetWay4ESK midspan enjektör kiti, Ethernet üzerinden 60/10 Mbps hızında maksimum 100W güç sağlar.
- Altronix midspan enjektör kiti, daha fazla güvenlik için 3 telli topraklı çıkarılabilir kabloyla donatılmıştır.
- Bu enjektör kiti UL ve cULCE listelidir ve CE uyumludur.
- Altronix orta açıklık enjektörleri ayrıca çeşitli bağlantı noktası yapılandırmalarında da mevcuttur Raptor Supplies.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Altronix CAT5e: Bu Altronix kabloları, markanın NetWay1BT PoE enjektörünün verileri (ses, görsel ve metin) yüksek hızlarda aktarması için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Altronix NetWay4ESK midspan enjektör kiti, kalite performansı ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için CE sertifikalıdır ve UL ve cUL listesinde yer almaktadır.
Kurulum:
- Raf kurulumu için lastik tamponları NetWay1E'ye sabitleyin ve topraklanmış AC hat kablosunu NetWay320E ünitesinin IEC 1 konektörüne takın. Şimdi birden fazla ünite kullanırken üniteyi güvenilir, topraklanmış bir prize takın. Bireysel isim plakası değerlerinin toplamının, besleme devresi değerini aşmadığından emin olun.
- UL listesindeki video sunucusundan veya ethernet anahtarından gelen yapısal kabloyu NetWay45E'de [IN] işaretli RJ1 jakına bağlayın.
- PoE AÇIK LED'i, PoE cihazının Açık olduğunu belirtmek için yanar. Şimdi işaretli terminallere [--- PoE Shutdown +] düşük voltaj tetikleme girişi sağlayacak bir cihaz bağlayın.
- Voltaj uygulandığında PoE çıkışı sıfır volta düşer ve PoE kapatma terminallerinden voltaj kaldırıldığında PoE çıkışı PoE uyumlu cihazlara güç iletir (normal durum).
Sık sorulan Sorular:
S. Herhangi bir PoE cihazını NetWay4ESK güç enjektörüne bağlayabilir miyiz?
C. Altronix NetWay4ESK, 60W'a kadar güç kaynağı değerleri gerektiren PoE cihazlarıyla uyumludur.
S. NetWay4ESK güç enjektörünün PoE kapatma modundan normal çalışmaya dönmesi ne kadar zaman alır?
A. PoE kapatma modu devre dışı bırakıldıktan sonra normal çalışmaya dönmek yaklaşık 4 saniye sürer.
S. Ayırıcı ve orta açıklıklı enjektör arasındaki fark nedir?
A. Aradaki fark, PoE enjektörünün mevcut PoE olmayan anahtarlardan bilgi / veri alan PoE ekipmanına güç sağlaması, buna karşın bir ayırıcının veriden gelen gücü bölüp ayrı bir girişe beslemesi gerçeğinde yatmaktadır. PoE uyumlu cihaz.
S. Midspan güç enjektörü nedir?
A. Midspan güç enjektörleri, PoE özellikli olmayan bir anahtar veya veri sunucusunu PoE özellikli bir cihaza (IP kamera gibi) bağlayan PoE cihazlarıdır. Bu enjektörler, her cihazı ayrı bir güç kaynağına bağlamadan PoE cihazlarına güç sağlamak için bir ethernet veya veri kablosuna güç ekler (veya enjekte eder).
S. Güç enjektörleri ne kadar çalışabilir?
C. Bir PoE enjektörü, maksimum 100 metre uzaklıktaki elektrikli cihazlara hem gücü hem de verileri aktarabilir. Aktarım aralığı tekrarlayıcı modüller kullanılarak genişletilebilir. Gücü ve verileri aynı anda aktarmak için maksimum 600 m menzil için birden fazla tekrarlayıcı bağlanabilir.
S. Midspan güç enjektörlerinin avantajları nelerdir?
A. PoE enjektörleri veya midspan güç enjektörleri, WiFi özellikli kameralara kıyasla PoE cihazlarına daha fazla güvenilirlik, daha hızlı aktarım hızı ve daha iyi güvenlikle güç ve veri sağlar. Bu PoE enjektörleri ayrıca doğrudan güç sağlanan cihazlarla ilişkili kablolamayı da azaltır.