Cleveland C86229 | 3/4 İnç -16 Makine Musluğu, Fiş, 4 Flüt, Kobalt, Buhar Oksit Musluk Kaplaması | 45tr38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C86229 3/4 İnç -16 Makine Musluğu, Fiş, 4 Flüt, Kobalt, Buhar Oksit Musluk Kaplaması | CD2HHT 45EN38

CLEVELAND C86229 3/4 İnç -16 Makine Musluğu, Tapa, 4 Ağızlı, Kobalt, Buharlı Oksit Musluk Kaplaması

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2HHT Modeli: C86229Çapraz Referans: 45EN38
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
€171.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine Musluğu
Boyut Türüİnç
BitişBuhar Oksit
Liste numarasıPER-862SP
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı4
Parça sayısı1
Uzunluk4 59 / 64 "
Şaft Dia.0.59 "
Pah'a dokununfiş
Stil'e dokununSpiral nokta
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 7 / 64 "
Konu Boyutu3 / 4 "-16
Konu TürüUNF
UPC697334862291

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuBitişListe numarasıKonu BoyutuKonu TürüFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
CLEVELAND C86103 4-40 Makine Kılavuz, Tapa, 3 Ağız, Kobalt, TiAlN Kılavuz Kaplama | CD2FDJ 45EM60 C8610325 / 64 "TiAlNPRO-861SP# 4-40UNC32 13 / 64 "0.141 "€42.05
CLEVELAND C86123 1/2 İnç -20 Makine Kılavuz, Tapa, 3 Ağız, Kobalt, TiAlN Kılavuz Kaplama | CD2FDK 45EM80 C8612363 / 64 "TiAlNPRO-861SP1 / 2 "-20UNF34 21 / 64 "0.367 "€73.17
CLEVELAND C86206 6-32 Makine Kılavuzu, Tapa, 3 Ağız, Kobalt, Buhar Oksit Kılavuz Kaplaması | CD2FDL 45EN15 C862067 / 16 "Buhar OksitPER-862SP# 6-32UNC32 13 / 64 "0.141 "€30.74
CLEVELAND C86216 5/16 İnç -18 Makine Kılavuz, Tapa, 3 Ağız, Kobalt, Buhar Oksit Kılavuz Kaplaması | CD2FDM 45EN25 C8621645 / 64 "Buhar OksitPER-862SP5 / 16-18UNC33 35 / 64 "0.318 "€37.91
CLEVELAND C89214 1/4 İnç -20 Makine Kılavuzu, Yarı Dipli, 3 Ağızlı, Kobalt, TiAlN Kılavuz Kaplaması | CD2FDN 45EN74 C8921443 / 64 "TiAlNPRO-892SF1 / 4-20UNC33 9 / 64 "0.255 "€54.68
CLEVELAND C89215 1/4 İnç -28 Makine Kılavuzu, Yarı Dipli, 3 Ağızlı, Kobalt, TiAlN Kılavuz Kaplaması | CD2FDP 45EN75 C8921543 / 64 "TiAlNPRO-892SF1 / 4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "€54.32
CLEVELAND C89315 1/4 İnç -28 Makine Kılavuzu, Yarı Dipli, 3 Ağızlı, Kobalt | CD2FDQ 45EP27 C8931543 / 64 "Buhar OksitPER-893SF1 / 4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "€47.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C86229 3/4 İnç -16 Makine Musluğu, Tapa, 4 Ağızlı, Kobalt, Buharlı Oksit Musluk Kaplaması
€171.06 / Adet