Doruk Metal 1c-093 | Şaft Yaka Tek Parça Kelepçe 15/16 İnç | 29nw14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 1C-093 Şaft Yakası Tek Parça Kelepçe 15/16 İnç | AB8VQV 29NW14

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 Şaft Yaka Tek Parça Kelepçe 15/16 İnç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AB8VQV Modeli: 1C-093Çapraz Referans: 29NW14
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
€15.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.15 / 16 "
Kapak Vida Boyutu1/4-28 x 5/8
Gümrükleme Dia.2.062 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
BitişSiyah oksid
Dia İçinde.15 / 16 "
MalzemeÇelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 300 Derece F
Dış Çap.1.75 "
Vida malzemesiÇelik
Vida Boyutu1 / 4 "-28
TipTek Parça Kelepçe
genişlik3 / 64 "
Sıcaklığa Dayan.0 Derece ila 300 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.genişlikDia İçinde.MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-100 Şaft Yakası Tek Parça Kelepçe 1 İnç | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Çelik0 Derece ila 300 Derece F1.75 "€15.29
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-012-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 1/8 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F11 / 16 "€17.39
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-018-S Mil Kelepçesi 1 Adet 3/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F11 / 16 "€17.47
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-025-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 1/4 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F11 / 16 "€17.18
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-031-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 5/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F11 / 16 "€17.46
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-037-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3/8 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBF29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F7 / 8 "€21.55
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-043-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 7/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBG 29NV73 1C-043-S# 6-327 / 16 "1.125 "3 / 8 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F15 / 16 "€23.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 Şaft Yaka Tek Parça Kelepçe 15/16 İnç
€15.46 / Adet