Doruk Metal 1c-012-s | Mil Yaka Kelepçesi 1 Parça 1/8 İnç Paslanmaz Çelik | 29nv68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-012-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 1/8 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBB 29NV68

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S Şaft Yaka Kelepçesi 1 Adet 1/8 İnç Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZBB Modeli: 1C-012-SÇapraz Referans: 29NV68

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€17.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.1 / 8 "
Gümrükleme Dia.0.875 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
MalzemePaslanmaz çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 800 Derece F
Dış Çap.11 / 16 "
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida Boyutu# 4-40
genişlik5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.79
Gemi uzunluğu (cm)1.75
Gemi genişliği (cm)1.75
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.genişlikDia İçinde.MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 1C-093 Şaft Yakası Tek Parça Kelepçe 15/16 İnç | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Çelik0 Derece ila 300 Derece F1.75 "€15.46
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-100 Şaft Yakası Tek Parça Kelepçe 1 İnç | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Çelik0 Derece ila 300 Derece F1.75 "€15.29
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-018-S Mil Kelepçesi 1 Adet 3/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F11 / 16 "€17.47
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-025-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 1/4 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F11 / 16 "€17.18
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-031-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 5/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F11 / 16 "€17.46
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-037-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 3/8 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBF29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F7 / 8 "€21.55
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 1C-043-S Mil Bileziği Kelepçesi 1 Adet 7/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZBG 29NV73 1C-043-S# 6-327 / 16 "1.125 "3 / 8 "-Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F15 / 16 "€23.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S Şaft Yaka Kelepçesi 1 Adet 1/8 İnç Paslanmaz Çelik
€17.39 / Adet