Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLER 2C-025-A Mil Kelepçesi 2 Parça 1/4 İnç Alüminyum | AF8ZGP 29NX08

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-025-A Şaft Yaka Kelepçesi 2 Adet 1/4 İnç Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZGP Modeli: 2C-025-AÇapraz Referans: 29NX08
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
€19.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.1 / 4 "
Gümrükleme Dia.0.875 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
MalzemeAlüminyum
Parça sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 220 Derece F
Dış Çap.11 / 16 "
Vida malzemesiÇelik
Vida Boyutu# 4-40
genişlik5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.79
Gemi uzunluğu (cm)1.75
Gemi genişliği (cm)1.75
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkDış Çap.Vida malzemesiVida BoyutuÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 2C-162-S Mil Kelepçesi 2 Parça 1-5/8 İnç Paslanmaz Çelik | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F2.625 "Paslanmaz çelik5 / 16 "-24€161.60
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 2C-168-S Mil Bileziği Kelepçesi 2 Parça 1-11/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F2.75 "Paslanmaz çelik5 / 16 "-24€179.10
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 2C-175-S Mil Kelepçesi 2 Parça 1-3/4 İnç Paslanmaz Çelik | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F2.75 "Paslanmaz çelik5 / 16 "-24€143.68
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 2C-187-S Mil Kelepçesi 2 Parça 1-7/8 İnç Paslanmaz Çelik | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F2.875 "Paslanmaz çelik5 / 16 "-24€173.37
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 2C-193-S Mil Bileziği Kelepçesi 2 Parça 1-15/16 İnç Paslanmaz Çelik | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "Paslanmaz çelik-40 Derece ila 800 Derece F3"Paslanmaz çelik5 / 16 "-24€203.67
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 2C-012-A Mil Kelepçesi 2 Parça 1/8 İnç Alüminyum | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "Alüminyum-40 Derece ila 220 Derece F11 / 16 "Çelik# 4-40€24.48
CLIMAX METAL ÜRÜNLER 2C-018-A Mil Kelepçesi 2 Parça 3/16 İnç Alüminyum | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "Alüminyum-40 Derece ila 220 Derece F11 / 16 "Çelik# 4-40€21.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-025-A Şaft Yaka Kelepçesi 2 Adet 1/4 İnç Alüminyum
€19.98 / Adet