Doruk Metal 2iscc-175-175-s | Kaplin Sert Çelik | 29nl73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-175-175-S Kaplin Sert Çelik | AF8YVD 29NL73

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-175-175-S Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YVD Modeli: 2ISCC-175-175-SÇapraz Referans: 29NL73
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
€843.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1-3/4" x 1-3/4"
Gümrükleme Dia.3-7 / 16 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti6310 In.Lbs.
Dış Çap.3.437 "
Uzunluk3.437 "
Vida Boyutu3 / 8-24 x 1 "
Tipİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız
UPC044861064658

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)9.86
Gemi uzunluğu (cm)6.68
Gemi genişliği (cm)6.68
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.TipKama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-025-025-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik35 In.Lbs.7 / 8 "€121.07
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-037-037-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik71 In.Lbs.1 1 / 16 "€143.46
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-050-050-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik280 In.Lbs.1.375 "€185.19
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-062-050-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik380 In.Lbs.1-9 / 16 "€257.16
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-062-062-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik470 In.Lbs.1-9 / 16 "€204.76
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-075-062-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik830 In.Lbs.1 13 / 16 "€303.28
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-075-075-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik990 In.Lbs.1 13 / 16 "€281.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-175-175-S Kaplin Sert Çelik
€843.69 / Adet