Doruk Metal 2iscc062-062skw | Kaplin Sert Çelik | 29nl97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC062-062SKW Kaplin Sert Çelik | AF8YWE 29NL97

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC062-062SKW Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YWE Modeli: 2ISCC062-062SKWÇapraz Referans: 29NL97
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
€362.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.5 / 8 "x 5 / 8"
Gümrükleme Dia.1-9 / 16 "
Kama Genişliği3 / 16 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti470 In.Lbs.
Dış Çap.1-9 / 16 "
Uzunluk1 9 / 16 "
Vida Boyutu10-32 x 1/2 "
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)3.33
Gemi genişliği (cm)3.33
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.TipKama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-025-025-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik35 In.Lbs.7 / 8 "€121.80
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-037-037-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik71 In.Lbs.1 1 / 16 "€152.26
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-050-050-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik280 In.Lbs.1.375 "€175.38
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-062-050-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik380 In.Lbs.1-9 / 16 "€271.71
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-062-062-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik470 In.Lbs.1-9 / 16 "€222.93
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-075-062-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik830 In.Lbs.1 13 / 16 "€320.45
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2ISCC-075-075-S Kaplin Sert Çelik | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız-Paslanmaz çelik990 In.Lbs.1 13 / 16 "€298.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC062-062SKW Kaplin Sert Çelik
€362.03 / Adet