Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLER C-212-BO Mil Yaka Ayar Vidası 1 Parça 2-1/8 İnç Çelik | AF8ZMY 29NY39

CLIMAX METAL PRODUCTS C-212-BO Şaft Yaka Seti Vidası 1 Adet 2-1 / 8 İnç Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZMY Modeli: C-212-BOÇapraz Referans: 29NY39
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
€36.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.2.125 "
Gümrükleme Dia.3"
Yaka TarzıAyar vidası
Boyut TürüStandart
MalzemeSiyah Oksit Çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 300 Derece F
Dış Çap.3"
Vida malzemesiÇelik
Vida Boyutu1 / 2 "-13
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.22
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida malzemesiDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutuVida Boyutunu AyarlaTipgenişlikSıcaklığa Dayan.Ücret
CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S Mil Bileziği Ayar Vidası 3/16 İnç | AB8VQX 29NW40 C-018-SPaslanmaz çelik3 / 16 "0.438 "# 8-328-32x1/8Ayar vidası1 / 4 "-40 Derece ila 800 Derece F€9.32
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-150-S Mil Bileziği Ayar Vidası 1-1/2 İnç | AB8VQY 29NW56 C-150-SPaslanmaz çelik1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Ayar vidası3 / 4 "-40 Derece ila 800 Derece F€60.73
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-193-BO Mil Bileziği Ayar Vidası 1-15/16 İnç | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOÇelik1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Ayar vidası7 / 8 "0 Derece ila 300 Derece F€32.73
CLIMAX METAL ÜRÜNLER C-050X3 Mil Bileziği Set Vidası Çelik | AB8VRA 29NY50 C-050X3Çelik1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Vidalı Bileziği Ayarla1 5 / 16 "0 Derece ila 250 Derece F€12.90
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-043-BOX3 Mil Bileziği Ayar Vidası 7/16 İnç Çelik Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-KUTU3Çelik7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.85
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-050-BOX100 Mil Bileziği Set Vidası 1/2 İnç Çelik Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-KUTU100Çelik1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€341.68
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C-050-BOX3 Mil Bileziği Set Vidası 1 Adet 1/2 İnç Çelik Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-KUTU3Çelik1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS C-212-BO Şaft Yaka Seti Vidası 1 Adet 2-1 / 8 İnç Çelik
€36.37 / Adet