Doruk Metal C192e-156 | Anahtarsız Burç Çapı 1.563 İnç 8 Cıvata | 38g674 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-156 Keyless Bushing Diameter 1.563 Inch 8 Bolt | AC7FKD 38G674

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-156 Anahtarsız Burç Çapı 1.563 İnç 8 Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7FKD Modeli: C192E-156Çapraz Referans: 38G674
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
€337.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Burç
Cıvata ÖlçüsüM6 x 20
BitişÇinko kaplamalı
Hub Temas Basıncı (PSI)5249
Kilit Cıvatası Miktarı8
MalzemeÇelik
Dış Çap.2.625 "
Dia dışında. Hata payı+/-. 003
Uzunluk2.157 "
Mil Dia.1.563 "
Mil Çapı Hata payı+/-. 003
Aktarılabilir İtme (Lbs.)10,943
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)8550
TipC192 Serisi
UPC044861060056
Sıcaklığa Dayan.400 Deg.F'ye kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)6.57
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.UzunlukMil Dia.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-062 Anahtarsız Burç Çapı 0.625 İnç 4 Cıvata | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "€118.97
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-068 Anahtarsız Burç Çapı 0.688 İnç 4 Cıvata | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€151.19
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-075 Anahtarsız Burç Çapı 0.750 İnç 4 Cıvata | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€117.47
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-081 Anahtarsız Burç Çapı 0.813 İnç 5 Cıvata | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€154.98
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-087 Anahtarsız Burç Çap 0.875 İnç 5 Cıvata | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€120.53
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-093 Anahtarsız Burç Çapı 0.938 İnç 5 Cıvata | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€157.19
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-100 Anahtarsız Burç Çapı 1.000 İnç 5 Cıvata | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€157.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-156 Anahtarsız Burç Çapı 1.563 İnç 8 Cıvata
€337.81 / Adet