Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLER C192M-34X60.5 Anahtarsız Burç Çapı 34mm 8 Civata | AC7FLA 38G694

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-34X60.5 Anahtarsız Burç Çapı 34mm 8 Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7FLA Modeli: C192M-34X60.5Çapraz Referans: 38G694
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
€305.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Burç
Cıvata ÖlçüsüM6 x 20
BitişÇinko kaplamalı
Hub Temas Basıncı (PSI)6517
Kilit Cıvatası Miktarı8
MalzemeÇelik
Dış Çap.60.5mm
Dia dışında. Hata payı+/-. 003
Uzunluk50mm
Mil Dia.34mm
Mil Çapı Hata payı+/-. 003
Aktarılabilir İtme (Lbs.)10,943
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)7320
TipC192 Serisi
Sıcaklığa Dayan.400 Deg.F'ye kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)6.57
Gemi uzunluğu (cm)6.57
Gemi genişliği (cm)6.57
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.UzunlukMil Dia.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-062 Anahtarsız Burç Çapı 0.625 İnç 4 Cıvata | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "€138.22
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-068 Anahtarsız Burç Çapı 0.688 İnç 4 Cıvata | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€159.74
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-075 Anahtarsız Burç Çapı 0.750 İnç 4 Cıvata | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€117.47
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-081 Anahtarsız Burç Çapı 0.813 İnç 5 Cıvata | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€163.75
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-087 Anahtarsız Burç Çap 0.875 İnç 5 Cıvata | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€131.21
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-093 Anahtarsız Burç Çapı 0.938 İnç 5 Cıvata | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€166.08
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C192E-100 Anahtarsız Burç Çapı 1.000 İnç 5 Cıvata | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€166.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-34X60.5 Anahtarsız Burç Çapı 34mm 8 Cıvata
€305.45 / Adet