Doruk Metal Cc-200-200-kw | Kaplin Sert Çelik | 29nk76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ CC-200-200-KW Kaplin Sert Çelik | AF8YQF 29NK76

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200-KW Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YQF Modeli: CC-200-200-KWÇapraz Referans: 29NK76
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
€381.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.2 "2 x"
Gümrükleme Dia.3-1 / 4 "
Kama Genişliği1 / 2 "
MalzemeÇelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti9500 In.Lbs.
Dış Çap.3.25 "
Uzunluk3.25 "
Vida Boyutu5 / 16-24 x 1 "
Tipİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.01
Gemi yüksekliği (cm)12.4
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ CC-075-075 Kaplin Sert Çelik | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€70.76
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ CC-100-100 Kaplin Sert Çelik | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız1 "1 x"2"-2470 In.Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€74.85
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ CC-125-125 Kaplin Sert Çelik | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€98.25
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ CC-150-150 Kaplin Sert Çelik | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€121.31
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ CC-175-175 Kaplin Sert Çelik | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€233.84
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ CC-200-200 Kaplin Sert Çelik | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız2 "2 x"3-1 / 4 "-9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€276.53
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ CC-075-075-KW Kaplin Sert Çelik | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€75.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200-KW Kaplin Sert Çelik
€381.64 / Adet