Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-187-S Shaft Collar Clamp 3-1/4 Inch Outside Diameter | AH7NGF 36WZ95

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-187-S Mil Bileziği Kelepçesi 3-1/4 İnç Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NGF Modeli: H2C-187-SÇapraz Referans: 36WZ95
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
€196.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.1.875 "
Gümrükleme Dia.3.25 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
MalzemePaslanmaz çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 800 Derece F
Dış Çap.3.25 "
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida Boyutu5/16 "-24 X 1
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.genişlikMalzemeParça sayısıÇalışma sıcaklığı. AralıkDış Çap.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-325 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-1/4 İnç Çelik | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F4.5 "€161.39
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-337 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-3/8 İnç Çelik | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F4.75 "€145.16
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-343 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-7/16 İnç Çelik | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F4.75 "€166.50
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-350 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-1/2 İnç Çelik | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F4.75 "€161.04
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-393 Mil Kelepçesi 2 Parça 3-15/16 İnç Çelik | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F5.25 "€252.79
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-400 Mil Kelepçesi 2 Parça 4 İnç Çelik | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "Siyah Oksit Çelik20 Derece ila 300 Derece F5.25 "€239.60
CLIMAX METAL ÜRÜNLER H2C-325-S Mil Kelepçesi 2 Parça 3-1/4 İnç Paslanmaz Çelik | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Paslanmaz çelik2-40 Derece ila 800 Derece F4.5 "€357.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-187-S Mil Bileziği Kelepçesi 3-1/4 İnç Dış Çap
€196.65 / Adet