Doruk Metal Rc-050-a | Kaplin Sert Çelik | 29nk38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-050-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNQ 29NK38

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YNQ Modeli: RC-050-AÇapraz Referans: 29NK38
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
€25.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1 / 2 "
Gümrükleme Dia.1"
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM3500
Maks. dönme momenti143 In.Lbs.
Dış Çap.1"
Uzunluk1.5 "
Vida Boyutu1/4-20 x 1/4"
TipTek Parça Set Vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutuTipKama GenişliğiMalzemeMaks. RPMÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-025-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€17.96
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-037-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNP 29NK37 RC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€22.93
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-062-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€35.67
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-075-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNT 29NK40 RC-075-A2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€41.40
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-125-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNU 29NK42 RC-125-A4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum1800€90.73
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-025-S Kaplin Sert Çelik | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Tek Parça Set Vidası-Paslanmaz çelik3500€32.01
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-037-S Kaplin Sert Çelik | AF8YNW 29NK44 RC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Tek Parça Set Vidası-Paslanmaz çelik3500€37.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A Kaplin Sert Çelik
€25.20 / Adet